ETB-R1R250A10/20-4C08-63 IC902 Solid Carbide Taper-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Artikelnummer: 3366920
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3366920
EAN/GTIN 7291075431803
Nummer fabrikant 3366920
L-nummer L24180 2655

Omschrijving

Omschrijving:

conische frezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 1,87 mm, max. snijkantlengte (APMX) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,87 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles