ETB-R1R250A10/20-4C08-63 IC902 Stopkové kuželové frézy z karbidu pro 3D profilování

Č. pol.: 3366920
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3366920
EAN/GTIN 7291075431803
Číslo výrobcu 3366920
Číslo L L24180 2655

Popis

Popis:

kuželové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 1,87 mm, max. délka břitu (APMX) 10 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.87 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Typ stopky Kulaté