Wymienna głowica Wiertła 3 ostrzowe z otworami chłodzącymi i chwytem prostym, głębokość wiercenia 1,5xD

Nr art.: 3362960
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria LOGIQ3CHAM
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3362960
EAN / GTIN 7291075401912
Numer producenta 3362960
Numer L L24040 168

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,866″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 22, długość całkowita (OAL): 5,3″, długość efektywna (LU): 1 485 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 866 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 902 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 866 cale
  • Średnica nominalna: 0 866 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1,26″
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 22
  • Zakres L/D: 2xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H3P 0866
  • Długość całkowita (OAL): 5,3 cale
  • Długość punktu (PL): 0,1847 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 3 098 cale
  • Długość trzonka (LS): 2,21″
  • Długość użytkowa (LU): 1 485 cale