D3N 220-033-25.4A-1.5D Výměnná hlava Tříbřité vrtáky s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3362960
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3362960
EAN / GTIN 7291075401912
Číslo výrobce 3362960
L-číslo L24040 168

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,866″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 22, Celková délka (OAL) 5,3″, použitelná délka (LU) 1,485″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.866″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.902″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.866″
  • Desetinný ekvivalent: 0.866″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 22
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0866
  • Celková délka (OAL): 5.3″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1847″
  • Délka upínace (LPR): 3.098″
  • Délka stopky (LS): 2.21″
  • Použitelná délka (LU): 1.485″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny