Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym, M3-12, ⌀ chwytu gwintownika: 3,5mm

Nr art.: 335610 3,5
Rabat
314,90 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu gwintownika 3,5 mm
Zakres gwintownika M3-12
⌀ zewn. D 32 mm
ø chwytu d 19 mm
długość przyłącza L 21,5 mm
długość wysięgu H 25 mm
chwyt kwadratowy 2,7 mm
Rodzaj produktu Wkładka szybkowymienna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 335610 3,5
EAN / GTIN 4045197152633
Numer producenta 335610 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym

Zastosowanie:

Do otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.