• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytki skrawające z częściowym profilem do wewnętrznej obróbki gwintów Whitworth, minimalna średnica otworu 8 mm

Nr art.: 3355055
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3355055
EAN / GTIN 7291075198706
Numer producenta 3355055
Numer L L23940 2198

Opis

Opis:

  • Wkładki gwintowane, kątownik (PNA): 55 stopni

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,05 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 7,78 mm
  • Kąt profilu (PNA) 55 stopni
  • Typ gwintu (THFT) WH55
  • Maksymalna liczba gwintów na cal (TPIX) 50 gwinty/″
  • Minimalna liczba gwintów na cal (TPIN) 16 gwintów/″