GIQL 8-WT-0.05 IC528 Skær med delprofil til indvendig bearbejdning af Whitworth-gevind, mindste huldiameter 8 mm

Art.-nr.: 3355055
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3355055
EAN/GTIN 7291075198706
Producentnummer 3355055
L-nummer L23940 2198

Betegnelse

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 7.78 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 50 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 16 Threads/″