GIQL 8-WT-0.05 IC528 Rezalni vložki z delnim profilom za notranjo obdelavo navojev Whitworth, minimalni premer izvrtine 8 mm

Št. art.: 3355055
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3355055
EAN/GTIN 7291075198706
Številka proizvajalca 3355055
L-število L23940 2198

Opis

Opis:

Navojni vložki, kot profila (PNA) 55 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 7,78 mm
  • Kot profila (PNA) 55 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) WH55
  • Navoj na palec max (TPIX) 50 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 16 niti /″