Trójostrzowe głowice wiertarskie do materiałów obrabianych ISO P i ISO K

Nr art.: 3353258
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3353258
EAN / GTIN 7291075425376
Numer producenta 3353258
Numer L L24050 1235

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 25,5 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 25, kąt, 1. stopień (SIG): 135 stopni, długość wspornika (LPR): 14,6 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 15 stopni
  • Średnica ostrza (DC) 25,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 9,4 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 25
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 135 stopni
  • Długość punktu (PL) 5,2 mm
  • Długość wspornika (LPR) 14,6 mm