H3P 255-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

Cod articol.: 3353258
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3353258
EAN / GTIN 7291075425376
Număr producător 3353258
L-Număr L24050 1235

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 9.4 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 5.2 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 14.6 mm