H3P 255-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3353258
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3353258
EAN / GTIN 7291075425376
Réf. fabricant 3353258
Article hors catalogue L24050 1235

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 14.6 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 25.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 9.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 14.6 mm