• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Modułowe wiertła SUMOCHAM z interfejsem FLEXFIT do wielowrzecionowych, przesuwnych wrzecienników i tokarek produkcyjnych

Nr art.: 3352567
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria FLEXFIT
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3352567
EAN / GTIN 7291075401240
Numer producenta 3352567
Numer L L24040 466

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 11 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 11,0, długość całkowita (OAL): 81,6 mm, długość efektywna (LU): 39,6 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 11 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 11,4 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 11 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 11.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 110
  • Długość całkowita (OAL) 81,6 mm
  • Długość punktu (PL) 1,67 mm
  • Długość wspornika (LPR) 59,6 mm
  • Długość użytkowa (LU) 39,6 mm