DCNM 110-033-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Réf.: 3352567
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série FLEXFIT
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3352567
EAN / GTIN 7291075401240
Réf. fabricant 3352567
Article hors catalogue L24040 466

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 11 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 11.0, Longueur hors tout (OAL) 81.6 mm, Longueur utile (LU) 39.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 11 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 11.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 11 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 11.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 110
  • Longueur hors tout (OAL) 81.6 mm
  • Point Length (PL) 1.67 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 59.6 mm
  • Longueur utile (LU) 39.6 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout