Korpus wiertła do trójostrzowych głowic wiertarskich z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt z powierzchnią zaciskową, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3346980
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3346980
EAN / GTIN 7291075396294
Numer producenta 3346980
Numer L L24040 219

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,866″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 22, długość całkowita (OAL): 8,332″, długość efektywna (LU): 4 519 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 866 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 902 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 866 cale
  • Średnica nominalna: 0 866 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1,26″
  • Długość funkcjonalna (LF): 5 946 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 22
  • Zakres L/D: 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H3P 220-IQ
  • Długość całkowita (OAL): 8 332 cale
  • Długość punktu (PL): 0,1847 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 6 131 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 2,2 cale
  • Długość użytkowa (LU): 4 519 cale