D3N 220-110-25.4A-5D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3346980
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3346980
EAN / GTIN 7291075396294
Număr producător 3346980
L-Număr L24040 219

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.866″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.902″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.866″
  • Echivalent zecimal: 0.866″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
  • Lungime funcţională (LF): 5.946″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 22
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 220-IQ
  • Lungime totală (OAL): 8.332″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1847″
  • Lungime exterioară (LPR): 6.131″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.2″
  • Lungime utilă (LU): 4.519″