Arkusz regulacji wysokiego ciśnienia

Nr art.: 3344976
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa
Długość L 12,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3344976
EAN / GTIN 7291075384765
Numer producenta 3344976
Numer L L24000 452

Opis

Opis:

  • KOLANKO JHP TUB3/16-5/16UNF

Cecha szcz.:

  • Średnica wejścia chłodziwa (CND) 3,1 mm
  • Średnica wylotu płynu chłodzącego (CXD) 4 mm
  • Rozmiar gwintu wylotu płynu chłodzącego (CXT) 5/16″-24 UNF
  • Rozmiar napędu (DRVS) 12,7 mm