• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

JHP ELBOW TUB3/16-5/16UNF High-Pressure Adaptation Elbow

Artikelnummer: 3344976
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3344976
EAN/GTIN 7291075384765
Nummer fabrikant 3344976
L-nummer L24000 452

Omschrijving

Omschrijving:

JHP ELLEBOOG TUB3/16-5/16UNF

Kenmerk:

  • Binnendiameter koelvloeistof (CND) 3,1 mm
  • Uitlaatdiameter koelvloeistof (CXD) 4 mm
  • Maat uitlaatschroefdraad koelvloeistof (CXT) 5/16″ -24 UNF
  • Schijfgrootte (DRVS) 12,7 mm