• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Chwyty do nożyc do cięcia wzdłużnego SLIM-SLIT

Nr art.: 3344272
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3344272
EAN / GTIN 7291075389432
Numer producenta 3344272
Numer L L24130 15

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica korpusu (BD): 16 mm, długość ciała (LB): 25 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, długość całkowita (OAL): 79 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 16 mm
  • Długość korpusu (LB) 25 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 79 mm