• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SW 20C-D40-JHP Schäfte für SLIM-SLIT-Schlitzfräser

Artikel-Nr.: 3344272
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3344272
EAN / GTIN 7291075389432
Herstellernummer 3344272
L-Nummer L24130 15

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Körperdurchmesser (BD) 16 mm, Körperlänge (LB) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 79 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Körperlänge (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 79 mm