SW 20C-D40-JHP Shanks for SGST Slim Slot Milling Disk Cutters

Réf.: 3344272
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3344272
EAN / GTIN 7291075389432
Réf. fabricant 3344272
Article hors catalogue L24130 15

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre corps (BD) 16 mm, Longueur corps (LB) 25 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 79 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 16 mm
  • Longueur corps (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 79 mm