Frez trzpieniowy do małych, jednostronnych płytek wymiennych Trigon do frezowania z dużymi posuwami

Nr art.: 3343681
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3343681
EAN / GTIN 7291075392654
Numer producenta 3343681
Numer L L23980 2967

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, średnica (DC/DCX): 5/8″, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,0236″, długość całkowita (OAL): 5-1/2″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0,45 cale
  • Średnica (DC/DCX): 5/8 cala
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 5/8 cala
  • Liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,0236 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 5-1/2″
  • Długość głowy (LH): 1-1/4″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Długość całkowita (OAL): 5-1/2″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 2,5 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Kąt ustawienia (KAPR): 17 stopni
  • Moment obrotowy (TQ): 4,5 lbfxin