• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Frez trzpieniowy do małych, jednostronnych płytek wymiennych Trigon do frezowania z dużymi posuwami

Nr art.: 3343680
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3343680
EAN / GTIN 7291075392647
Numer producenta 3343680
Numer L L23980 2962

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, średnica (DC/DCX): 1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,0236″, długość całkowita (OAL): 5″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 325 cale
  • Średnica (DC/DCX): 1/2 cala
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1/2 cala
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,0236 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 5 cale
  • Długość głowy (LH): 1 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 4 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Kąt ustawienia (KAPR): 17 stopni
  • Moment obrotowy (TQ): 4,5 lbfxin