FFT3 EFMD.50-3-5.0C.50-03 Endmills Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Réf.: 3343680
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3343680
EAN / GTIN 7291075392647
Réf. fabricant 3343680
Article hors catalogue L23980 2962

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.0236″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.325″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.0236″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 4 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
  • Couple (TQ): 4.5 lbfxin