FFT3 EFMD.50-3-5.0C.50-03 Stopkové frézy nesoucí jednostranné malé trigonové břitové destičky pro rychloposuvové frézování

Artiklové číslo: 3343680
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3343680
EAN / GTIN 7291075392647
Číslo výrobce 3343680
L-číslo L23980 2962

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,0236″, Celková délka (OAL) 5″, Shank Typ Round, Shank Typ Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.325″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1/2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.0236″
  • Funkcní délka (LF): 5″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 4 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ): 4.5 lbfxin