Hydrauliczny uchwyt rozprężny z zaciskiem Weldon i złączem HSK DIN69893

Nr art.: 3343641
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3343641
EAN / GTIN 7291075404135
Numer producenta 3343641
Numer L L24120 2145

Opis

Opis:

  • Hydrauliczny uchwyt rozprężny, średnica korpusu (BD): 52,5 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 20 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 52,5 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 20 mm
  • Długość wspornika (LPR) 80 mm