HSK A63 HYDRO 20X80 HD Potrapinzas Hidráulico Corto con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones Pesadas

Número de artículo: 3343641
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3343641
EAN / GTIN 7291075404135
Número del fabricante 3343641
Número L L24120 2145

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 52.5 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 52.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm