HSK A63 HYDRO 20X80 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With HSK DIN69893 Form A Shanks

Codice art.: 3343641
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3343641
EAN / GTIN 7291075404135
Codice del produttore 3343641
Numero-L L24120 2145

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 52.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 52.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm