Galvanized seal wire, in bundles, 120 mm total length

Nr art.: 334-933
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 334

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 334-933
EAN / GTIN 4027474334338
Numer producenta 334-933
Numer L L80010 2094
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The galvanized sealing wire, in bundles, of the series 334 is used for universal sealing in crafts, industry, and workshops. The sealing wire consists of a core and outer cord, and the galvanized iron provides a good price-performance ratio for sealing. The wires are conveniently packaged in bundles of uniform length.
  • Flexible and mobile usable
  • The common execution enables universal application.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 120 mm
  • Total length [inch]: 4 3/4
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Wire thickness [mm]: 0,5 x 0,3