Sârmă de etanșare galvanizată, în mănunchiuri, lungime totală 120 mm

Cod articol.: 334-933
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie 334

Identificare și clasificare

Cod articol 334-933
EAN / GTIN 4027474334338
Număr producător 334-933
L-Număr L80010 2094
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Firul de etanșare galvanizat, în mănunchiuri, din seria 334 este utilizat pentru etanșarea universală în comerț, industrie și ateliere. Sârma de etanșare este formată dintr-un miez și un cordon exterior, iar fierul galvanizat asigură un raport bun preț-performanță la etanșare. Firele sunt ambalate convenabil în mănunchiuri de lungime uniformă.
  • Utilizare flexibilă și mobilă
  • Designul comun permite aplicarea universală

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Lungime totală [inch]: 4 3/4
  • Grosimea sârmei [mm]: 0,5 × 0,3