Galvanized sealing wire, on spool, 200000 mm total length

Nr art.: 334-929
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 334-929
EAN / GTIN 4027474998400
Numer producenta 334-929
Numer L L80010 1540
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The galvanized seal wire, on spool, of the series 334 is used for universal sealing in crafts, industry, and workshops. The seal wire consists of a core and outer cord, and the galvanized iron ensures a good price-performance ratio when sealing.
  • Flexible and mobile use
  • Common execution enables universal application

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 200000 mm
  • Total length [inch]: 7874 1/64
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Wire thickness [mm]: 0,5 x 0,3