{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony; Srebrna | |
| Kształt szczęk | Szerokie; wersja płaska | |
| Długość szczęk | 8 mm | |
| Wykonanie szczęk | Wklęsłe | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce nieokreślone | |
| Właściwości | Głowice skrawające wymienne | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 130 mm | |
| Masa całkowita | 130 g |
| Numer artykułu | 334-908 | |
| EAN / GTIN | 4027474928933 | |
| Numer producenta | 334-908 | |
| Numer L | L80010 1007 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |