{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | rot; silber | |
| Form Backen/ Maul | breit; flach | |
| Länge Backen/ Maul | 8 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | ausgekerbt | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Zange unspezifiziert | |
| Eigenschaften | Schneidkopf auswechselbar | |
| Material | Werkzeug-Spezialstahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Länge gesamt | 130 mm | |
| Gewicht gesamt | 130 g |
| Artikelnummer | 334-908 | |
| EAN / GTIN | 4027474928933 | |
| Herstellernummer | 334-908 | |
| L-Nummer | L80010 1007 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |