Clește pentru garnituri de plumb ⌀ 8 mm

Cod articol.: 334-908
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Culoarea roşu; argintiu
Forma fălcilor/gura Lat; plat
Lungimea fălcilor/gurii 8 mm
Execuția obrajilor/gurii Crestat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește nespecificat
Caracteristici Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 130 mm
Greutate totală 130 g

Identificare și clasificare

Cod articol 334-908
EAN / GTIN 4027474928933
Număr producător 334-908
L-Număr L80010 1007
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cleștii de etanșare a conductelor din seria 334 sunt utilizați pentru etanșarea universală în comerț, industrie și ateliere. Disponibil în diferite mărimi, cleștele de etanșare cu plumb poate etanșa piesele de prelucrat în mod universal și este un instrument universal în aplicarea sa.
  • Operare simplă prin deplasarea manetei
  • Ștampila interschimbabilă este disponibilă la noi cu gravura dorită

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 130 mm
  • Lungime totală [inch]: 5 1/8
  • Diametru [mm]: 8 mm
  • Protecția suprafețelor: Altele