Plombovací leště ⌀ 8 mm

Artiklové číslo: 334-908
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Barva červená; Stříbrná
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý; Široký
Délka čelistí/svěrné čelisti 8 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti Drážkováno
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště nespecifikované
Vlastnosti Vyvrtávací hlava výměnná
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené
Celková délka 130 mm
Hmotnost celkem 130 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 334-908
EAN / GTIN 4027474928933
Číslo výrobce 334-908
L-číslo L80010 1007
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Kleště na těsnění olova řady 334 se používají k univerzálnímu těsnění v obchodě, průmyslu a dílnách. Olověné těsnicí kleště, které jsou k dispozici v různých velikostech, mohou univerzálně utěsňovat obrobky a jsou všestranně použitelné.
  • Jednoduché ovládání pohybem páky
  • Vyměnitelné razník je u nás k dispozici s požadovaným gravírováním.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 130 mm
  • Celková délka [palec]: 5 1/8
  • Průměr [mm]: 8 mm
  • Ochrana povrchu: další