• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Arkusz regulacji wysokiego ciśnienia

Nr art.: 3337829
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa
Średnica 4,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3337829
EAN / GTIN 7291075384741
Numer producenta 3337829
Numer L L24000 471

Opis

Opis:

  • KOLANKO JHP 90-G1/8-7/16UNF

Cecha szcz.:

  • Średnica wejścia chłodziwa (CND) 4,4 mm
  • Rozmiar gwintu wlotu chłodziwa (CNT) 7/16″-20 UNF
  • Średnica wylotu płynu chłodzącego (CXD) 4 mm
  • Rozmiar gwintu wylotu płynu chłodzącego (CXT) 1/8″-28 BSPP
  • Rozmiar napędu (DRVS) 15,9 mm