JHP ELBOW 90-G1/8-7/16UNF High-Pressure Adaptation Elbow

Réf.: 3337829
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Buse d’arrosage
Diamètre D 4,4 mm

Identification et classification

Référence article 3337829
EAN / GTIN 7291075384741
Réf. fabricant 3337829
Article hors catalogue L24000 471

Description

Description:

Accessoires de lubrification

Caractéristique(s):

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4.4 mm
  • Coolant Entry Thread Size (CNT) 7/16″-20 UNF
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Coolant Exit Thread Size (CXT) 1/8″-28 BSPP
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15.9 mm