JHP ELBOW 90-G1/8-7/16UNF Adaptador Acodado para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3337829
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Boquilla de refrigerante
Diámetro D 4,4 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 3337829
EAN / GTIN 7291075384741
Número del fabricante 3337829
Número L L24000 471

Descripción

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion

Característica:

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4.4 mm
  • Coolant Entry Thread Size (CNT) 7/16″-20 UNF
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Coolant Exit Thread Size (CXT) 1/8″-28 BSPP
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 15.9 mm