Wymienne głowice wiertarskie do rombowych płytek wymiennych CNMG-80°

Nr art.: 3337812
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3337812
EAN / GTIN 7291075425031
Numer producenta 3337812
Numer L L23990 1169

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytkami, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, długość funkcjonalna (LF): 26 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 26 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 13 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Dmin Odcinanie 25 mm