AVC-D20-PCLNL-09 Teste intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 80°

Codice art.: 3337812
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3337812
EAN / GTIN 7291075425031
Codice del produttore 3337812
Numero-L L23990 1169

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Functional Length (LF) 26 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 26 mm
  • Functional Width (WF) 13 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm