AVC-D20-PCLNL-09 Capete de găurit interschimbabile pentru plăcuțe rombice CNMG 80°.

Cod articol.: 3337812
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3337812
EAN / GTIN 7291075425031
Număr producător 3337812
L-Număr L23990 1169

Descriere

Descriere:

Capete de găurit interschimbabile pentru plăcuțe rombice CNMG 80°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 26 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm