Oprawka narzędziowa z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa dla adaptera SLIM-GRIP z 5 gniazdami wkładek

Nr art.: 3337170
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3337170
EAN / GTIN 7291075390919
Numer producenta 3337170
Numer L L23920 662

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 135 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość funkcjonalna (WF) 18,6 mm
  • Wysokość Offsetu głowicy dolnej (HBH) 6 mm
  • Długość całkowita (OAL) 135 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm