THMPR 20-D22-JHP Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Adaptadores Pentagonales SLIM-GRIP

Número de artículo: 3337170
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3337170
EAN / GTIN 7291075390919
Número del fabricante 3337170
Número L L23920 662

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 18.6 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm