THMPR 20-D22-JHP Holders with High-Pressure Coolant Channels for Pentagonal SLIM-GRIP Adapters

Réf.: 3337170
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3337170
EAN / GTIN 7291075390919
Réf. fabricant 3337170
Article hors catalogue L23920 662

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 135 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension fonctionnelle (WF) 18.6 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm