Wąski frez do płytek skrawających SLIM-GRIP

Nr art.: 3336588
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3336588
EAN / GTIN 7291075389289
Numer producenta 3336588
Numer L L24130 24

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 19 mm, średnica cięcia (DC): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 12, szerokość cięcia (CW): 1,2 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 19 mm
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 12
  • Szerokość cięcia (CW) 1,2 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) GFT 1,2J-0,14
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 1260 obr./min