SGST 63-16-1.2-12Z Úzké drážkové frézy pro břitové destičky SLIM-GRIP

Artiklové číslo: 3336588
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3336588
EAN / GTIN 7291075389289
Číslo výrobce 3336588
L-číslo L24130 24

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 19 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 12, šířka řezu (CW) 1,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 19 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Šírka rezu (CW) 1.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Maximální otácky (otáckyX) 1260 otácky