SGST 63-16-1.2-12Z Thin Slitting Cutters Carrying SLIMGRIP Inserts

Artikelnummer: 3336588
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SLIMSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336588
EAN/GTIN 7291075389289
Nummer fabrikant 3336588
L-nummer L24130 24

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm, zaagdiameter (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, snijbreedte (CW) 1,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte (CW) 1,2 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) GFT 1.2J-0,14
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1260 tpm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SLIMSLIT" Bekijk alles