• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wąski frez do płytek skrawających SLIM-GRIP

Nr art.: 3336585
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3336585
EAN / GTIN 7291075389258
Numer producenta 3336585
Numer L L24130 20

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 13 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 12,5 mm, średnica cięcia (DC): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 9, szerokość cięcia (CW): 1 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 13 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 12,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 9
  • Szerokość cięcia (CW) 1 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) GFT 1,0J-0,1
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 1590 obr./min