SGST 50-13-1.0-9Z Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

Cod articol: 3336585
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SLIMSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336585
EAN / GTIN 7291075389258
Număr producător 3336585
L-Număr L24130 20

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 13 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GFT 1.0J-0.1
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1590 rpm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SLIMSLIT" Vedeţi-le pe toate