SGST 50-13-1.0-9Z Úzké drážkové frézy pro břitové destičky SLIM-GRIP

Č. pol.: 3336585
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SLIMSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336585
EAN/GTIN 7291075389258
Číslo výrobcu 3336585
Číslo L L24130 20

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 12,5 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 9, šířka řezu (CW) 1 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Maximální otácky (otáckyX) 1590 otácky

Vhodné výrobky

Vložky