Wąski frez do płytek skrawających SLIM-GRIP

Nr art.: 3336584
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3336584
EAN / GTIN 7291075389241
Numer producenta 3336584
Numer L L24130 19

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 13 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 12,5 mm, średnica cięcia (DC): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 9, szerokość cięcia (CW): 0,8 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 13 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 12,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 9
  • Szerokość cięcia (CW) 0,8 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) GFT 0,8J-0,1
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 1590 obr./min